Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU5M18MA230 FOTOCELLULA - XU5M18MA230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...400 mm

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Max. Schaltabstand - 600 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 200 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110736328

Artikelnummer

SNRXU5M18MA230

Herstellernummer

XU5M18MA230

Hersteller

SNR

Tastweite:

0...400 mm

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Max. Schaltabstand:

600 mm

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

82 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

20 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0.4 m

Schaltfrequenz:

25 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

OsiSense XU Reflexions-Lichttaster. XU5-Optoe. Sensor, Lichttaster, digital, Kabel 2 m. Abmessung DM 18 x 82, Ausgangsfunktion S, Nennspannung 24-240 DC/AC, Schaltabstand_m 0,6. Sender und Empfänger in einem Gerät, mit LED-Anzeige. Temperatur (Betrieb) -25 °C bis +55 °C (XUM -30 °C bis +60 °C). Schutzart IP 65 und IP 67 (außer der Baureihe XUK in Schutzart IP 65). Gehäuse aus Kunststoff (außer XU5 18 mm Metall).