Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU5M18MB230 FOTOCELLULA - XU5M18MB230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...400 mm

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Max. Schaltabstand - 600 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 200 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110736342

Artikelnummer

SNRXU5M18MB230

Herstellernummer

XU5M18MB230

Hersteller

SNR

Tastweite:

0...400 mm

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Max. Schaltabstand:

600 mm

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

82 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

20 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0.4 m

Schaltfrequenz:

25 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

XU5-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Reflexions-Lichttaster, Schaltabstand Sn 0,4m, Spannungsversorgung 24-240V AC/DC, 2m.