Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU5N18PP341D FOTO INOX DC PNP CONN - XU5N18PP341D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU5N18PP341D FOTO INOX DC PNP CONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 100...100 mm

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Max. Schaltabstand - 150 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110853728

Artikelnummer

SNRXU5N18PP341D

Herstellernummer

XU5N18PP341D

Hersteller

SNR

Tastweite:

100...100 mm

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Max. Schaltabstand:

150 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

0 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

72 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Reaktionszeit:

1 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

3 m

Schaltfrequenz:

500 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Sensore fotoelettrico, Oggetti- Sn 0,1m, NO o NC, Connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XU5 - sistema di rilevamento: prossimità - materiale: acciaio inox - tipo di ottica: assiale - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni diconfezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....