Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU9N18PP341D FOTO INOX DC PNP CONN - XU9N18PP341D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXU9N18PP341D FOTO INOX DC PNP CONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 2000 mm

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110853810

Artikelnummer

SNRXU9N18PP341D

Herstellernummer

XU9N18PP341D

Hersteller

SNR

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

2000 mm

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Reflektor:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

Parametrierung

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

0 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

72 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Min. Reflektorabstand:

1000 mm

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reaktionszeit:

1 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltfrequenz:

500 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

0 mm²

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP67

XU9-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Reflexions-Lichtschranke polarisiert, Schaltabstand Sn 2m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M12.