SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUB0ANSNM12 FOTO OSI M18 NPN - XUB0ANSNM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Max. Öffnungswinkel - 0 °
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Bemessungsschaltabstand - 3000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
OsiSense US
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110148305
Artikelnummer
SNRXUB0ANSNM12
Herstellernummer
XUB0ANSNM12
Hersteller
SNR
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Max. Schaltabstand:
4500 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Einstellverfahren:
Teach-In
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
15 m
Schaltfrequenz:
250 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP65



