SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUB0BKSNL2T FOTO EMET OSI M18 - XUB0BKSNL2T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Max. Öffnungswinkel - 0 °
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110148374
Artikelnummer
SNRXUB0BKSNL2T
Herstellernummer
XUB0BKSNL2T
Hersteller
SNR
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Schaltabstand:
30000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Einstellverfahren:
Teach-In
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
62 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Min. Reflektorabstand:
15000 mm
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
250 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
0 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0 mm²
AWG-Nummer:
0
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP65


