Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUB9APBWM12 FOTO M18 RIFL POL=2M NC - XUB9APBWM12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 2000 mm

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110158748

Artikelnummer

SNRXUB9APBWM12

Herstellernummer

XUB9APBWM12

Hersteller

SNR

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

2000 mm

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Reflektor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

200 mm

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP67

XUB-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Reflexions-Lichtschranke polarisiert, 90°, Schaltabstand Sn 2m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M12.