Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUBLAPCNM12 FOTO M18 SBARR LASER PNP - XUBLAPCNM12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUBLAPCNM12 FOTO M18 SBARR LASER PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

  • Werkstoff der optischen Fläche - Kunststoff

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119021005

Artikelnummer

SNRXUBLAPCNM12

Herstellernummer

XUBLAPCNM12

Hersteller

SNR

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

0.4 ms

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

670 nm

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Schutzart (IP):

IP67

OsiSense XU – Laser. XUB-Optoe. Sensor, Einweg-Laser-Lichtschranke, M12. Abmessung DM 18 x 64, Lichtschranke Einweg, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_m 0-100.