Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUBTSPSNL2 FOTO M18 METALL MAT TRASP - XUBTSPSNL2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUBTSPSNL2 FOTO M18 METALL MAT TRASP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 1400 mm

  • Max. Schaltabstand - 1400 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119020886

Artikelnummer

SNRXUBTSPSNL2

Herstellernummer

XUBTSPSNL2

Hersteller

SNR

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

1400 mm

Max. Schaltabstand:

1400 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Reflektor:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

Teach-In

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Reaktionszeit:

500 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Sensore fotoel., Materiale trasparente, Sn 0...1,4mm, NO o NC, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Applicativi per imballaggio - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUBT - sistema di rilevamento: reflex -materiale: metallo - tipo di ottica: assiale - tipo circuito di alimentazione: CC - tipologia di cablaggio: 3 fili - lunghezza cavo: 2 m. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider.Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....