SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUDA2PSMM8 AMPL FIBRE UNIV DC3F PNP - XUDA2PSMM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion - nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
3389110160338
Artikelnummer
SNRXUDA2PSMM8
Herstellernummer
XUDA2PSMM8
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
40 mm
Länge des Verstärkers:
65 mm
Anzeige:
LED
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
50 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
ja



