Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUFN01321 FIBRA OTTICA IN PLASTICA - XUFN01321

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser des Sensors - 4 mm

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Umgebungstemperatur - -25...60 °C

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Werkstoff des LWL-Faserkerns - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110345704

Artikelnummer

SNRXUFN01321

Herstellernummer

XUFN01321

Hersteller

SNR

Durchmesser des Sensors:

4 mm

Schutzart (IP):

IP64

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Lichtleiter für Verstärker, Kunststoff, 2m, Bemessungsschaltabstand 18mm.