SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUFN02323 FIBRA OTTICA IN PLASTICA - XUFN02323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser des Sensors - 4 mm
Schutzart (IP) - IP64
Umgebungstemperatur - -25...60 °C
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3389110345728
Artikelnummer
SNRXUFN02323
Herstellernummer
XUFN02323
Hersteller
SNR
Durchmesser des Sensors:
4 mm
Schutzart (IP):
IP64
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Fibre ottiche in plastica. (lunghezza 2 m).



