Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUFN12301L10 FIBRA OTTICA IN PLASTICA - XUFN12301L10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUFN12301L10 FIBRA OTTICA IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Art - sonstige

  • Mit Nagetierschutz - nein

  • Mit Zugentlastung - nein

  • Bewehrung - nein

  • Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110349870

Artikelnummer

SNRXUFN12301L10

Herstellernummer

XUFN12301L10

Hersteller

SNR

Ader-Art:

sonstige

Mit Nagetierschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Bewehrung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Kabel metallfrei:

nein

Halogenfrei nach EN 60754-1/2:

nein

Flammwidrig:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Raucharm nach EN 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.2 mm

Einblasbar:

nein

Guida illum. fibra ottica per ampl., Plastica, 10m, Interv. rilev. 200mm. gamma prodotto: OsiSense XU - nome del sensore: XUF - distanza di rilevamento nominale: 0.2 m, 0.2 m XUFZ02, 1.5 m XUFZ01.