SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUJK803538 FOTOCELLULA ANALOGICA - XUJK803538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 200...800 mm
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 800 mm
Mit Reflektor - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110622898
Artikelnummer
SNRXUJK803538
Herstellernummer
XUJK803538
Hersteller
SNR
Tastweite:
200...800 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
800 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
27.2 mm
Höhe des Sensors:
85 mm
Länge des Sensors:
61 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
150 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.8 m
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V



