Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK1ARCNL2H60 KIT FOTOCELLULA PRESENZA PERSONE - XUK1ARCNL2H60

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK1ARCNL2H60 KIT FOTOCELLULA PRESENZA PERSONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 7000 mm

  • Max. Schaltabstand - 10000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119037662

Artikelnummer

SNRXUK1ARCNL2H60

Herstellernummer

XUK1ARCNL2H60

Hersteller

SNR

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

7000 mm

Max. Schaltabstand:

10000 mm

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Mit Reflektor:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

Teach-In

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

3000 mA

Min. Reflektorabstand:

5000 mm

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reaktionszeit:

25 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltfrequenz:

20 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

0 mm²

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Sensore fotoelettrico, XUK, Monitoraggio del flusso. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Applicativi per settore terziario - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUK - materiale: plastica - sistema di rilevamento: reflex - tipologia di cablaggio: 5 fili - lunghezza cavo: 2 m. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....