Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK2APANM12R FOTO RICEV SBARR PNP NO - XUK2APANM12R

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK2APANM12R FOTO RICEV SBARR PNP NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 30000 mm

  • Max. Schaltabstand - 45000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110161632

Artikelnummer

SNRXUK2APANM12R

Herstellernummer

XUK2APANM12R

Hersteller

SNR

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

30000 mm

Max. Schaltabstand:

45000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP65

OsiSense XU Einweg-Lichtschranken. XUK-Optoe. Sensor, E, M12-Stecker. Abmessung 50 x 18 x 50, Ausgangsfunktion S, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_m 45. Bestehend aus Sender (S) und Empfänger (E) mit LED-Anzeige. Temperatur (Betrieb) -25 °C bis +55 °C (XUM -30 °C bis +60 °C). Schutzart IP 65 und IP 67 (außer der Baureihe XUK in Schutzart IP 65). IP 69K für die zylindrische Baureihe XUB mit Stecker M12. Gehäuse aus Kunststoff (außer XU2 18 mm Metall).