Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK5APBNM12 FOTO COMP PROX=1M PNP NC - XUK5APBNM12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK5APBNM12 FOTO COMP PROX=1M PNP NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 1000 mm

  • Max. Schaltabstand - 1500 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110162738

Artikelnummer

SNRXUK5APBNM12

Herstellernummer

XUK5APBNM12

Hersteller

SNR

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

1000 mm

Max. Schaltabstand:

1500 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP65

Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense, compatto, monomodale (sistema Diffuse) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 1 m, uscita PNP con funzione NC e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.