Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK8AKSNL2 FOTOCELLULA - XUK8AKSNL2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK8AKSNL2 FOTOCELLULA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 1000...1000 mm

  • Triangulation - Hintergrundausblendung

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110057638

Artikelnummer

SNRXUK8AKSNL2

Herstellernummer

XUK8AKSNL2

Hersteller

SNR

Tastweite:

1000...1000 mm

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

1000 mm

Max. Schaltabstand:

1000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

0 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltfrequenz:

250 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtart:

Laserdiode, Infrarotlicht

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP30

OsiSense XU – Lichttaster mit Hintergrundausblendung. XUK-Optoe. Laser Sensor, Hintergrund-ausblendung. Abmessung 50 x 18 x 50, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_m 1.