SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK8AKSNM12 FOTOCELLULA - XUK8AKSNM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 1000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Mit Reflektor - nein
Breite des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110057782
Artikelnummer
SNRXUK8AKSNM12
Herstellernummer
XUK8AKSNM12
Hersteller
SNR
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Breite des Sensors:
18 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
OsiSense XU Reflexions-Lichttaster. XUK-Optoe. Laser Sensor, Hintergrundausblendung, M12-Stecker, mit einstellbarer Hintergrundausblendung, großer Schaltabstand, hohe Genauigkeit. Abmessung 50 x 18 x 50, Ausgangsfunktion Ö/S, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_m 1. Sender und Empfänger in einem Gerät, mit LED-Anzeige. Temperatur (Betrieb) -25 °C bis +55 °C (XUM -30 °C bis +60 °C). Schutzart IP 65 und IP 67 (außer der Baureihe XUK in Schutzart IP 65). Gehäuse aus Kunststoff (außer XU5 18 mm Metall).