Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUM0AKSAL2T FOTO EMET OSI MINIA - XUM0AKSAL2T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Max. Öffnungswinkel - 0 °

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 10000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110164619

Artikelnummer

SNRXUM0AKSAL2T

Herstellernummer

XUM0AKSAL2T

Hersteller

SNR

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Max. Öffnungswinkel:

0 °

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

10000 mm

Max. Schaltabstand:

14000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

Teach-In

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

34 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Min. Reflektorabstand:

30000 mm

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltfrequenz:

250 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP65

OsiSense XU optoelektronische Multifunktions-Sensoren. XUM-Optoe. Sensor, S, Kabel 2 m. Abmessung 34 x 12 x 20, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_A –, Schaltabstand_B –, Schaltabstand_C –, Schaltabstand_D –. Max. Schaltabstand (m) je nach ausgewählterFunktion. A Einweg-Lichtschranke. B Reflexions-Lichtschranke (pol.). C Lichttaster. D Lichttaster mit Hintergrundausblendung. (Wird zusätzlich bei Funktion als Einweg-Lichtschranke benötigt. Neue Multifunktions-Sensoren (mit patentierter Osiconcept-Technologie). Bei Geräten für Wechselspannungssteuerkreise muss eine Kurzschlusssicherung (Feinsicherung 5 x 20 mm 0,6 A/250 V flink) extern vorgesehen werden! Ausführung S Sender, E Empfänger.