Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUM5APCNL2 FOTO MIN PROX=1M PNP - XUM5APCNL2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUM5APCNL2 FOTO MIN PROX=1M PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 1000...1000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67K

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V

  • Vorausfallmeldung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118342491

Artikelnummer

SNRXUM5APCNL2

Herstellernummer

XUM5APCNL2

Hersteller

SNR

Tastweite:

1000...1000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67K

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Max. Schaltabstand:

1000 mm

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

34 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Min. Reflektorabstand:

0.3 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0.3 m

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Umgebungstemperatur:

-30...60 °C