Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSL2E30H106N TIPO 2 30MM MANI 1060 MM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSL2E30H106N TIPO 2 30MM MANI 1060 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Ausblendung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119618564

Artikelnummer

SNRXUSL2E30H106N

Herstellernummer

XUSL2E30H106N

Hersteller

SNR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausblendung möglich:

nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Breite des Sensors:

29.4 mm

Höhe des Sensors:

1113 mm

Länge des Sensors:

31 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Mit Mutingfunktion:

ja

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

14.5 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Reduzierte Auflösung:

nein

Reichweite des Schutzfeldes:

12 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Schutzfeldhöhe:

1060 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

XUSL tipo 2, protezione mani, range ril.standard, Hp = 1060mm, R = 30mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: light curtain di sicurezza tipo 2 - nome abbreviato: XUSL2E - prodotto per applicazioni specifiche: per protezione delle mani - diametro minimo dell'oggetto per il rilevamento: 30 mm - distanza di rilevamento nominale: 0...12 m by cabling, 0...4 m by cabling - altezza protetta: 1060 mm - tipo di avviamento: AUT, manuale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiareper la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....