Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSL4E30H181L TIPO 4 30MM MANI 1810 MM SN+

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSL4E30H181L TIPO 4 30MM MANI 1810 MM SN+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Ausblendung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619653

Artikelnummer

SNRXUSL4E30H181L

Herstellernummer

XUSL4E30H181L

Hersteller

SNR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausblendung möglich:

nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

29.4 mm

Höhe des Sensors:

1863 mm

Länge des Sensors:

31 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Mit Mutingfunktion:

ja

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

13 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Reduzierte Auflösung:

nein

Reichweite des Schutzfeldes:

20 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Schutzfeldhöhe:

1810 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

XUSL tipo 4, protezione mani, range ril.lungo, Hp = 1810mm, R = 30mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: light curtain di sicurezza tipo 4 - nome abbreviato: XUSL4E - prodotto per applicazioni specifiche: per protezione delle mani - diametro minimo dell'oggetto per il rilevamento: 30 mm - distanza di rilevamento nominale: 0...10 m by cabling, 3...20 m by cabling - altezza protetta: 1810 mm - tipo di avviamento: AUT, manuale. Benefici: Ferma il pericolo. Unagamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....