Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZMD061 SPECCHI CON FISSAGGIO 715 MM - XUSZMD061

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZMD061 SPECCHI CON FISSAGGIO 715 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 715 mm

  • Breite - 0 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619097

Artikelnummer

SNRXUSZMD061

Herstellernummer

XUSZMD061

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Höhe:

715 mm

Breite:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

nein

Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 715mm, Hp = 610mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio - tipo di accessori: adattatore specchio 90° - accessori / destinazione elementi:light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4 - materiale: vetro - altezza: 715 mm - altezza protetta: 610 mm. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempoper l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....