SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZMD136 SPECCHI CON FISSAGGIO 1450 MM - XUSZMD136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 1450 mm
Breite - 0 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119619103
Artikelnummer
SNRXUSZMD136
Herstellernummer
XUSZMD136
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Höhe:
1450 mm
Breite:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
nein
Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 1450mm, Hp = 1360mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio - tipo di accessori: adattatore specchio 90° - compatibilità prodotto: XUSL.E...136 - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4 - materiale: vetro - altezza: 1450 mm - altezza protetta: 1360 mm. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: -Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....


