Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUVR1212PANM8 FORC OTTICHE 120X120 1224VDC PNP NO M8 - XUVR1212PANM8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUVR1212PANM8 FORC OTTICHE 120X120 1224VDC PNP NO M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Objektgröße - 10 mm

  • Gabeltiefe - 120 mm

  • Gabelbreite - 120 mm

  • Bemessungsschaltabstand - 120 mm

  • Max. Schaltabstand - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119040761

Artikelnummer

SNRXUVR1212PANM8

Herstellernummer

XUVR1212PANM8

Hersteller

SNR

Min. Objektgröße:

10 mm

Gabeltiefe:

120 mm

Gabelbreite:

120 mm

Bemessungsschaltabstand:

120 mm

Max. Schaltabstand:

120 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Mit Zeitfunktion:

nein

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Breite des Sensors:

120 mm

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Reaktionszeit:

0.1 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...60 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

La forcella ottica monomodale (sistema a sbarramento) OsiSense di Schneider Electric ha una (scatola) rivestimento in alluminio e poliammide verniciato. Ha un passaggio di 120 mm, un'uscita PNP con funzione NA ed è un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questa forcella ottica a sbarramento non regolabile si può montare direttamente su una superficie o staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificata CSA, UL.