SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUVU06M3KSNM8 FORC ULTRAS 60X3 1224VDC PNP NPN NC NO - XUVU06M3KSNM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606480502743
Artikelnummer
SNRXUVU06M3KSNM8
Herstellernummer
XUVU06M3KSNM8
Hersteller
SNR
Sensore fotoelettrico etichette forcella 60×3 12-24 Vcc PNP/NPN NA/NC conn M8. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Applicativi per imballaggio - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUV - forma del sensore: forcella - sistema di rilevamento: sbarramento - tipo di regolazione: senza - larghezza passaggio: 3 mm - profondità passaggio: 69 mm - materiale: metallo - tipo circuito di alimentazione: CC - tipologia di cablaggio: 4 fili. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine dipiccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


