Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUX5APBNM12 FOTO PROX=2.1M PNP NC - XUX5APBNM12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUX5APBNM12 FOTO PROX=2.1M PNP NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 2100 mm

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110171006

Artikelnummer

SNRXUX5APBNM12

Herstellernummer

XUX5APBNM12

Hersteller

SNR

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

2100 mm

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Breite des Sensors:

77 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

XUX-Optoelektronischer Sensor, Design Kompakt 92x71mm, Reflexions-Lichttaster, Schaltabstand Sn 2,1m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M12.