Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUX5ARCNT16 FOTO PROX=2.1M NO+NC ACDC - XUX5ARCNT16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUX5ARCNT16 FOTO PROX=2.1M NO+NC ACDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Bemessungsschaltabstand - 2100 mm

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110171105

Artikelnummer

SNRXUX5ARCNT16

Herstellernummer

XUX5ARCNT16

Hersteller

SNR

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Bemessungsschaltabstand:

2100 mm

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Breite des Sensors:

77 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

25 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense, compatto, monomodale (sistema Diffuse) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 2,1 m, uscita relè funzione NA + NC e morsetti a vite. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc.Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.