Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUY1111 RIFLETTORE 50X50MM - XUY1111

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUY1111 RIFLETTORE 50X50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119009652

Artikelnummer

SNRXUY1111

Herstellernummer

XUY1111

Hersteller

SNR

Form:

quadratisch

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

nein

Riflettore 50x50mm, Per sensore fotoelettrico XUY, Riflesso pol.. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - descrizione accessori: riflettore 50 x 50 mm - accessori / destinazione elementi: sensori fotoelettrici XUY reflex polarizzati. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....