SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUY609NB6H03M12 XU RULL 609MM 6 FASCI CAVO CON M12 DEP - XUY609NB6H03M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119623469
Artikelnummer
SNRXUY609NB6H03M12
Herstellernummer
XUY609NB6H03M12
Hersteller
SNR
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Länge des Verstärkers:
609 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Anzeige:
LED
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
35 mA
Lichtart:
Infrarotlicht
Max. Ausgangsstrom:
35 mA
Nenntastweite:
100 mm
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schutzart (IP):
IP50
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
nein