Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYAFLCO966S RILEVATORE ILLUMINAZIONE - XUYAFLCO966S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYAFLCO966S RILEVATORE ILLUMINAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119010177

Artikelnummer

SNRXUYAFLCO966S

Herstellernummer

XUYAFLCO966S

Hersteller

SNR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

0 mm

Höhe des Verstärkers:

0 mm

Länge des Verstärkers:

0 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Anzeige:

LED

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

0 mA

Lichtart:

Mehrfarben-LED

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Nenntastweite:

0 mm

Schaltfrequenz:

0 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

ja

AWG-Nummer:

0

Sensore fotoelettrico, XUY, Conn. M8, Sistema diffuso, Stato solido discreto. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi"- tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUY - sistema di rilevamento: prossimità - tipologia di cablaggio: 4 fili - tipo segnale di uscita: digitale. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....