Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYPCO925L2ANSP FOTO RIFL DIR ANALOG LASER - XUYPCO925L2ANSP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYPCO925L2ANSP FOTO RIFL DIR ANALOG LASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 45...85 mm

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Max. Schaltabstand - 0 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 35 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119009829

Artikelnummer

SNRXUYPCO925L2ANSP

Herstellernummer

XUYPCO925L2ANSP

Hersteller

SNR

Tastweite:

45...85 mm

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Max. Schaltabstand:

0 mm

Max. Ausgangsstrom:

35 mA

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

0 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

35 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Reaktionszeit:

0 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0.3 m

Schaltfrequenz:

40 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtart:

sonstige

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

18...28 V

Sensore fotoelettrico, XUY, Compatto 50x50, M12, Sn 45..85m, Analogico. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Applicativi per movimentazione - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUY - sistema di rilevamento: prossimità - materiale: plastica - tipologia di cablaggio: 4 fili. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....