Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYPS1LCO965S FOTO SOPP SFONDO LASER - XUYPS1LCO965S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYPS1LCO965S FOTO SOPP SFONDO LASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 50...300 mm

  • Triangulation - Hintergrundausblendung

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119007276

Artikelnummer

SNRXUYPS1LCO965S

Herstellernummer

XUYPS1LCO965S

Hersteller

SNR

Tastweite:

50...300 mm

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

300 mm

Max. Schaltabstand:

300 mm

Max. Ausgangsstrom:

35 mA

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

0 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

35 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Reaktionszeit:

0 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP65

OsiSense XU – Laser. XUY-Optoe. Sensor, Hintergrundausblendung, Laser, M8. Abmessung 50 x 50 x 17, Lichtschranke mit Hintergrundausblendung, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_m 0,3.