Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYPSCO989SP FOTO MINIA SOPP SFONDO PNP - XUYPSCO989SP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYPSCO989SP FOTO MINIA SOPP SFONDO PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Triangulation - Hintergrundausblendung

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Bemessungsschaltabstand - 4000 mm

  • Max. Schaltabstand - 4000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119007221

Artikelnummer

SNRXUYPSCO989SP

Herstellernummer

XUYPSCO989SP

Hersteller

SNR

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Bemessungsschaltabstand:

4000 mm

Max. Schaltabstand:

4000 mm

Max. Ausgangsstrom:

25 mA

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Breite des Sensors:

0 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

25 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Reaktionszeit:

0 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltfrequenz:

500 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP67

XUY-Optoelektronischer Sensor, Hintergrundausblendung, Schaltabstand Sn 0,08m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M8.