SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUZB01 BANDA RIFLETTENTE - XUZB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Reflexband
Höhe - 1000 mm
Breite - 25 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110652994
Artikelnummer
SNRXUZB01
Herstellernummer
XUZB01
Hersteller
SNR
Form:
Reflexband
Höhe:
1000 mm
Breite:
25 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
ja
Accessorio per sensore, Nastro autoadesivo riflettente 1m, Spessore 0,2mm. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. non polarizzato. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


