SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUZC100 RIFLETTORE - XUZC100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110619867
Artikelnummer
SNRXUZC100
Herstellernummer
XUZC100
Hersteller
SNR
Form:
quadratisch
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Riflettore OsiSense di Schneider Electric (quadrato rigido) 100 x 100 mm.


