SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2B3D ELEMENTO LED FISSO VERDE C/DIFFUSORE - XVBC2B3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389119026413
Artikelnummer
SNRXVBC2B3D
Herstellernummer
XVBC2B3D
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X



