SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2B7D ELEMENTO LED FISSO LUCE INCOLORE 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389119026451
Artikelnummer
SNRXVBC2B7D
Herstellernummer
XVBC2B7D
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X