Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2G5 ELEMENTO LED FISSO LUCE ARANCIO - XVBC2G5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110145427

Artikelnummer

SNRXVBC2G5

Herstellernummer

XVBC2G5

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

120...120 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Schutzart (NEMA):

4X

Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 120VAC geliefert und hat ein orangefarbene LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese orangefarbene Anzeigelinse ist als Leuchteinheit konzipiert, die mitdem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.