SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2G6 ELEMENTO LED FISSO LUCE BLU - XVBC2G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110145441
Artikelnummer
SNRXVBC2G6
Herstellernummer
XVBC2G6
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120...120 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (NEMA):
4X



