SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2M3 ELEMENTO LED FISSO LUCE VERDE - XVBC2M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110147803
Artikelnummer
SNRXVBC2M3
Herstellernummer
XVBC2M3
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (NEMA):
4X



