Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC4M6 ELEMENTO LUMINOSO BLU - XVBC4M6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110845211

Artikelnummer

SNRXVBC4M6

Herstellernummer

XVBC4M6

Hersteller

SNR

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...230 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...230 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

ohne

Schutzart (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric blu è dotata di una lampadina fino a 48-230 Vca, ordinabile separatamente e con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori blu è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.