Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC4M8 ELEMENTO LUMINOSO GIALLO - XVBC4M8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC4M8 ELEMENTO LUMINOSO GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110845235

Artikelnummer

SNRXVBC4M8

Herstellernummer

XVBC4M8

Hersteller

SNR

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...230 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...230 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

ohne

Schutzart (NEMA):

4X

Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 48-230VAC geliefert und hat ein gelbe LED mit Dauerlicht. Er hat einen Einbaudurchmesser von 70mm. Diese gelb anzeigende Banklinse ist als beleuchtete Einheit konzipiert, die mit dem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.