Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC5B6 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE BLU 24VAC/DC - XVBC5B6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110144840

Artikelnummer

SNRXVBC5B6

Herstellernummer

XVBC5B6

Hersteller

SNR

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

4X

Leuchtelement mit Blinklicht. Grundfarbe Blau, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. konstant beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor.