Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC5B8 ELEMENTO LED LAMPEGG. GIALLA 24VAC/DC - XVBC5B8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC5B8 ELEMENTO LED LAMPEGG. GIALLA 24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110144901

Artikelnummer

SNRXVBC5B8

Herstellernummer

XVBC5B8

Hersteller

SNR

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 24 Vac/dc e ha un LED integrato giallo con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori giallo è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.