SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC5G4 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE ROSSA 120VAC - XVBC5G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110145670
Artikelnummer
SNRXVBC5G4
Herstellernummer
XVBC5G4
Hersteller
SNR
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120...120 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (NEMA):
4X



