Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC5M4 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE ROSSA 230VAC - XVBC5M4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110147872

Artikelnummer

SNRXVBC5M4

Herstellernummer

XVBC5M4

Hersteller

SNR

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

4X

Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 230VAC geliefert und hat ein rote LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese rot anzeigende Banklinse ist als Leuchteinheit konzipiert, die mit dem Sockelverbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.