SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC5M5 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE ARANCIO 230VAC - XVBC5M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110147889
Artikelnummer
SNRXVBC5M5
Herstellernummer
XVBC5M5
Hersteller
SNR
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (NEMA):
4X



