SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M5 ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO FLASH - XVBC6M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110845860
Artikelnummer
SNRXVBC6M5
Herstellernummer
XVBC6M5
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (NEMA):
4X


